Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje i držači za unutarnje tokarenje ER 0 stupanj

Artikl br.: 272606 0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    26,20 € / Piece
  • od 10 Piece
    21,84 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Promocije i ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kut nagiba 0 stupanj
za veličinu ploča L 22 mm
Primjena desno
Kut prema dijagramu VDI 25
unutarnja/vanjska primjena Izvana
Vrsta proizvoda Podložna pločica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 272606 0
EAN / GTIN 4045197371331

Opis

Izvedba:

Za desni vanjski navoj (EL).

Upotreba:

Za izradu navoja prema normi. Upotrebljavajte samo u kombinaciji s izmjenjivim reznim pločicama za tokarenje navoja br. 270700271900.

Napomena:

Držači bez fiksnog kuta nagiba isporučuju se s podložnom pločicom od 1,5°.
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
    kut nagiba (stupanj) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu