simturn AX izmjenjivi nož za izradu utora s punim radijusom, lijevi 7,2/1 mm

Artikl br.: 270637 7,2/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača APBCX800
za provrte od ⌀ dmin 7,2 mm
Duljina mjerenja 30,5 mm
⌀ D 7 mm
Radijus R 0,5 mm
f 3,45 mm
maksimalna dubina uboda tmaks 2,5 mm
Širina utora w 1 mm
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270637 7,2/1
EAN / GTIN 2050002067042
Broj proizvođača A07.0100.30.72VL X800

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
400
Aluminij > 10% Si
N
240
Čelik < 500 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Prevlaka: X800 (nasljednik prevlake GN39)