simturn AX izmjenjivi nož za izradu utora, desni 5,2/1 mm

Artikl br.: 270615 5,2/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača AGA3X800
za provrte od ⌀ dmin 5,2 mm
Duljina mjerenja 25,4 mm
⌀ D 5 mm
Unutarnje hlađenje ne
f 2,45 mm
maksimalna dubina uboda tmaks 1 mm
Širina utora w 1 mm
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270615 5,2/1
EAN / GTIN 2050002066540
Broj proizvođača A05.0100.25.52GR X800

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
400
Aluminij > 10% Si
N
240
Čelik < 500 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Bez radijusa ugla (oštrih rubova).
Prevlaka: X800 (nasljednik prevlake GN39)
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
    ⌀ Dmin / w (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu