{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | AH2VX800 | |
za provrte od ⌀ dmin | 6,2 mm | |
Duljina mjerenja | 15,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Radijus R | 0,15 mm | |
f | 2,95 mm | |
maksimalna dubina uboda tmaks | 2 mm | |
Širina utora w | 1 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
Broj artikla | 270647 6,2/1 | |
EAN / GTIN | 2050002067257 | |
Broj proizvođača | A06.0100.15.01AGL X800 |