simturn AX Izmjenjivi nož za aksijalno ubodno tokarenje, desni 3/4 mm

Artikl br.: 270639 3/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača A2U4X800
⌀ D 4 mm
⌀ D1 3 mm
⌀ D2 4 mm
Unutarnje hlađenje ne
f 2,2 mm
maksimalna dubina uboda tmaks 1,6 mm
Širina utora w 0,5 mm
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270639 3/4
EAN / GTIN 2050002067073
Broj proizvođača A04.34.0050.13.00AGR X800

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
400
Aluminij > 10% Si
N
240
Čelik < 500 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Prevlaka: X800 (nasljednik prevlake GN39)

Pažnja:

Veći ⌀ mogući su bez preinaka.
D1 = Dmin unutarnji ⌀.
D2 = Dmin vanjski ⌀.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata