Izmjenjivi nož za unutarnje ubodno tokarenje s radijusom, desni 5,2/1 mm

Artikl br.: 270332 5,2/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Micro
Minimalni ⌀ Dmin 5,2 mm
Duljina izboja L1 20 mm
⌀ drške d 5 mm
Udaljenost između vrhova i sredine L3 2,45 mm
maksimalna dubina reza tmaks 1 mm
Radijus R 0,5 mm
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270332 5,2/1
EAN / GTIN 4045197465771

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
250
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
200
Aluminij > 10% Si
N
200
Čelik < 500 N/mm²
P
160
Čelik < 750 N/mm²
P
150
Čelik < 900 N/mm²
P
150
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
Čelik < 1400 N/mm²
P
60
Čelik < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuirano
 
nepravilno
 
isprekidano
 
mokro maksimalno
 

Opis

Upotreba:

Za držače za tokarenje br. 270200270204.