simturn AX izmjenjivi nož za unutarnje kopirno tokarenje, desni 2,7 mm

Artikl br.: 270591 2,7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača ANTXX800
Duljina mjerenja 15,2 mm
⌀ D 4 mm
Unutarnje hlađenje ne
Radijus R 0,1 mm
f 1,2 mm
maksimalna dubina uboda tmaks 0,5 mm
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270591 2,7
EAN / GTIN 2050002066083
Broj proizvođača A04.4712.15.27.10YR X800

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
400
Aluminij > 10% Si
N
240
Čelik < 500 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Prevlaka: X800 (nasljednik prevlake GN39)