Tokarski nož lijevi slično DIN 4980 (ISO 6) 20 mm

Artikl br.: 296925 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
129 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kvadratna drška 20 mm
Rezni materijal P20/K25
Ukupna duljina 125 mm
Vrsta proizvoda Tokarsko dlijeto

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 296925 20
EAN / GTIN 4045197521248

Opis

Izvedba:

Tvrdi metal −drške od tvrdog metala s čvrstoćom 700 −800 N/mm2 i glodanom, izravnanom dosjednom plohom. Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala. Skošeni rub pločica na slobodnim površinama uvijek je fino brušen. Svi se noževi isporučuju s oštrim oštricama. Brušenjem oštrice brusilom od borkarbida povećava se otpornog reznog klina. Izbrušena količina ovisi o radnim uvjetima. Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštriti oštricu.
Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

Upotreba:

P20/K25 za obradu čelika i lijeva.
M20 za obradu INOX čelika.

Pažnja:

Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštriti oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).