Pravokutni pripremak za tokarenje 16X10 mm

Artikl br.: 295060 16X10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 16 mm
širina 10 mm
Duljina 100 mm
Rezni materijal HSS Co 10
Vrsta proizvoda Tokarsko pomagalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 295060 16X10
EAN / GTIN 4045197271297

Opis

Izvedba:

Tokarski nož s ravnim, pravokutnim krajevima.
Visina i širina: tolerancija h14. HSS Co 10 (10% kobalt).
Pravokutni pripremak za tokarenje prema DIN 4964 oblik D.

Upotreba:

Za tokarenje, unutarnje tokarenje, ubodno tokarenje itd.; naročito prikladno kao sirovina za proizvodnju profilnih alata.
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
    visinaךirina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu