{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOHX 060302 L | |
Kutni radijus | 0,2 mm | |
Vrsta | K10 | |
Glavna primjena | K | |
Dodatna primjena | N | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Kut nagiba | 6 stupanj | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 200 m/min | |
Brzina reza vc sporedna primjena | 300 m/min - 500 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 3 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 268914 K10 | |
Broj proizvođača | W00 34060.0221 |