{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNMG 080408 | |
Vrsta | NL250 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Dodatna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | 2N | |
Dubina reza ap | 0,8 mm - 3,5 mm | |
Posmak f | 0,15 mm/okr - 0,45 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 50 m/min - 240 m/min | |
Brzina reza vc sporedna primjena | 110 m/min - 300 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 252090 NL250 |