{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WCHX 090304 | |
Kutni radijus | 0,5 mm | |
Vrsta | HU70AL | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | N | |
Dodatna primjena | K | |
Tip | ALU | |
Brzina reza vc glavna primjena | 300 m/min - 600 m/min | |
Brzina reza vc sporedna primjena | 180 m/min | |
prikladno za alat ⌀ Dc | 18 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 3 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 268488 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197470768 |