{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SNMX 120408 | |
Vrsta | HUX25 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Dodatna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Dubina reza ap | 1 mm - 4 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 50 m/min - 120 m/min | |
Brzina reza vc sporedna primjena | 30 m/min - 80 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 8 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251399 1-4 |