RC.T 0602 HU7310-1

Artikl br.: 260620 HU7310-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    9,67 € / Piece
  • od 10 Piece
    8,06 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
458 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice RCGT 0602
Vrsta HU7310-1
Rezni materijal HM
Prevlaka bez prevlake
Glavna primjena N
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica AM
Tolerancija G
Dubina reza ap 0,5 mm - 2 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 350 m/min - 600 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Gruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260620 HU7310-1
EAN / GTIN 4062406058388

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata