ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

DOHT 11T304 lijeva BK6425

Artikl br.: 268858 BK6425

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice DOHT 11T304 L
Vrsta BK6425
Glavna primjena P
Dodatna primjena M
Uvjetovanost reza lagano prekinuto
Dubina reza ap 0,5 mm - 1,5 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,25 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 120 m/min - 300 m/min
Brzina reza vc sporedna primjena 100 m/min - 180 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Kut nagiba 12 stupanj
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268858 BK6425
Broj proizvođača W60 32120.046425

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno