{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 190612 | |
Vrsta | NL250 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Dodatna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | 4T | |
Dubina reza ap | 1 mm - 8 mm | |
Posmak f | 0,25 mm/okr - 0,6 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 420 m/min | |
Brzina reza vc sporedna primjena | 110 m/min - 300 m/min | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250362 NL250 |