CCMT 120404 HBT020

Artikl br.: 260219 HBT020
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.062 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCMT 120404
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HBT020
Rezni materijal HM
Prevlaka TiCN
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica PM
Dubina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posmak f 0,12 mm/okr - 0,3 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 100 m/min - 280 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260219 HBT020
EAN / GTIN 4062406257033

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata