{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena | desno | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 3×D | |
Standard | DIN 8024 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | A16Q SDUCR/L11; A20R SDUCR/L11; A25R SDUCR/L11 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DC.. 11T3.. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 25 mm; 27 mm; 32 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 13,6 mm; 16 mm; 18,5 mm | |
Stezna visina L2 | 15 mm; 18 mm; 23 mm | |
Ukupna duljina L | 180 mm; 200 mm; 200 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 8 | |
Vrsta proizvoda | Bušeća šipka |
Broj artikla | 260346 SET11 | |
EAN / GTIN | 4045197657749 |