{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | B01 | |
Rezni materijal | HSS Co 10 | |
Dubina rupe | 20 mm | |
za provrte od ⌀ | 3 mm | |
Ukupna duljina | 60 mm | |
⌀ drške | 8 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
Broj artikla | 240074 B01 | |
EAN / GTIN | 4047109016415 | |
Broj proizvođača | H15 21210.93 |