{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške | 20 mm | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 14×D | |
Vibracija | prigušeno | |
Sustav | QC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Ukupna duljina L | 340 mm | |
područje koje se ne može pritezati S | 136,5 mm | |
preporučena duljina stezanja | 80 mm | |
Montažni vijak | 269025 2 | |
Vrsta proizvoda | Rezna glava |
Broj artikla | 264908 QC/20 | |
Broj proizvođača | 090-40QCX52014 |