{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Veličina pločice | 16 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 5×D | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | A32S SVUBR/L16 | |
Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | VB.. 1604.. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 40 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 28 mm | |
Stezna visina L2 | 31 mm | |
Ukupna duljina L | 250 mm | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 269022 7 | |
Podložna pločica |
269006 1 | |
Vijak s podloškom | 269014 1 | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 261121 32/16 | |
Broj proizvođača | THC13519 |