{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Veličina pločice | 7 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 5×D | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | A12M SDUCR/L07 | |
Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DC.. 0702.. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 16 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 9,7 mm | |
Stezna visina L2 | 11 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
Duljina izboja L1 | 60 mm | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 269022 4 | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 260339 12/07 | |
Broj proizvođača | THC11703 |