{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Veličina pločice | 6 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 5×D | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | A12M SCLCR/L06 | |
Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 0602.. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 14 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 7 mm | |
Stezna visina L2 | 11 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 269021 2 | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 260029 12/06 | |
Broj proizvođača | THC11605 |