{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina pločice | 12 mm | |
Primjena | lijevi | |
Sustav | DM | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod izmjenjiva rezna glava | SCLCR/L 12 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 1204.. | |
odgovarajuće osnovno tijelo | 264910 - 264922 | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 49 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 27 mm | |
Ukupna duljina L | 32 mm | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 269022 3 | |
Vrsta proizvoda | Rezna glava |
Broj artikla | 260009 DM/12 | |
Broj proizvođača | 090-50133DM1295 |