{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 25 mm | |
Primjena | desni | |
Standard | Tvornička norma | |
ISO kod držača | PCLNR 2525M16; PCSNR 2525M16 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CN.. 1606.. | |
Funkcionalna širina L4 | 32 mm | |
Duljina glave L1 | 33 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
Rezervni dio | 259981 6 | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 255110 25 | |
EAN / GTIN | 4045197941879 |