GARANT Master eco držač za tokarenje, kratki 16/11 mm

Artikl br.: 260291 16/11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Eco
Veličina drške 16 mm
Veličina pločice 11 mm
Primjena poveznice
Standard DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača SDJCR/L 1616F11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 11T3..
Funkcionalna širina L4 20 mm
Duljina glave L1 30 mm
Ukupna duljina L 80 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269023 3
Podložna
pločica
269007 1
Vijak za podlošku 269013 6
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda Izmjenjivi stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260291 16/11
EAN / GTIN 4067263122449

Opis

Izvedba:

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihvata br. 319006 − 311936, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Umetci

Iz iste serije "Master Eco" Prikaži sve