GARANT Master eco držač za tokarenje, kratki 16/11 mm

Artikl br.: 261136 16/11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Eco
Veličina drške 16 mm
Veličina pločice 11 mm
Primjena desni
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača SVJCR/L 1616X11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VC.. 1103.
Funkcionalna širina L4 20 mm
Duljina glave L1 35 mm
Ukupna duljina L 85 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269023 1
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje prema van
Vrsta proizvoda Izmjenjivi stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 261136 16/11
EAN / GTIN 4067263122593

Opis

Izvedba:

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco prihvatima br. 319006319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Umetci

Iz iste serije "Master Eco" Prikaži sve