{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 16 mm | |
Veličina pločice | 9 mm | |
Primjena | lijevi | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
ISO kod držača | SSBCR/L 1616H09 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SC.. 09T3.. | |
Funkcionalna širina L4 | 13 mm | |
Duljina glave L1 | 20 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 2 | |
Podložna pločica |
269005 12 | |
Vijak za podlošku | 269013 2 | |
Kut rezne oštrice κ | 75 stupanj | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, vanjsko; Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 260705 16/09 | |
EAN / GTIN | 4045197878144 |