Držač za izmjenjive rezne pločice za izradu zaobljenja 16 mm

Artikl br.: 294500 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Glodala s radijusom unaprijed
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice 294510
b 16 mm
Dmin 20 mm
L4 30 mm
Ukupna duljina L 100 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu 269021 2 (TX15; 3 Nm)
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 294500 16
EAN / GTIN 4062406706524

Opis

Upotreba:

Za tokarenje konveksnih radijusa na vanjskim promjerima ili u provrtima.

Odgovara:

Radijusne izmjenjive rezne pločice br. 294510 i 216841.

Napomena:

Dmin odgovara najmanjem mogućem unutarnjem promjeru komponente radi izbjegavanja kolizija.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi