{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vrsta | HB7010 | |
Utori prema normi | DIN 7993 | |
Utor R | 0,6 mm | |
Debljina | 3,6 mm | |
Veličina pločice L | 16 mm | |
Podložna pločica |
Br. 272604 vel. S | |
Širina oštrice w | 1,2 mm | |
tmax | 0,8 mm | |
Dodjeljivanje okretne ploče | desna | |
Rezni materijal | HM | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 271025 0,6 | |
EAN / GTIN | 4045197142542 |