{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za provrte od ⌀ dmin | 5 mm | |
Širina utora w | 1 mm | |
Duljina mjerenja | 10 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ drške d | 8 mm | |
f | 2,25 mm | |
a | 4,7 mm | |
maksimalna dubina uboda tmaks | 1 mm | |
odgovarajući držač za tokarenje 240100 | 12/8; 16/8 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,02 mm/okr | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
Broj artikla | 240150 5/1 | |
EAN / GTIN | 4047109071728 | |
Broj proizvođača | H52 52100.1082 |