{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Širina utora w | 2,5 mm | |
Udaljenost između vrhova i sredine L3 | 2,2 mm | |
Ukupna duljina | 64 mm | |
maksimalna dubina reza tmaks | 22 mm | |
Posmak f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
Broj artikla | 274055 7/12 | |
EAN / GTIN | 4067263036500 |