{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Eco | |
Visina mača h5 | 26 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
za maksimalni ⌀ obratka | 90 mm | |
Visina h1 | 21,4 mm | |
Ukupna duljina L | 96 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ubodni mač |
Broj artikla | 273854 26/3L | |
EAN / GTIN | 4045197989178 |