Mač za odrezivanje Heavy Duty 60/4,1 mm

Artikl br.: 273558 60/4,1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Ključ sustava: da
  • moguće aksijalno probijanje: false

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina mača h5 60 mm
Primjena neutralno
Unutarnje hlađenje ne
Ključ sustava da
za maksimalni ⌀ obratka 190 mm
Ukupna duljina L 230 mm
moguće aksijalno probijanje Ne
Vrsta proizvoda Ubodni mač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273558 60/4,1
EAN / GTIN 4062406084400

Opis

Izvedba:

Od visine mača 100 mm s četiri dosjeda za izmjenjive pločice.

Odgovara:

Držač br. 273984274000 ili br. 319132; 319133 (VDI držač).

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci
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
    visina mača h5 /širina utora w (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu