{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
minimalni 1. utor ⌀ D1 | 67 mm | |
maksimalni 1. utor ⌀ D2 | 100 mm | |
Primjena | lijevi | |
Širina utora w | 4 mm | |
maksimalna dubina reza tmaks | 15 mm | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 273818 67/100 | |
EAN / GTIN | 4045197538147 |