{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
minimalni 1. utor ⌀ D1 | 138 mm | |
maksimalni 1. utor ⌀ D2 | 190 mm | |
Primjena | desno | |
Širina utora w | 2 mm | |
maksimalna dubina reza tmaks | 13 mm | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 273824 138/190 | |
EAN / GTIN | 4045197577368 |