Nazubljeni kotačić PM 25X8/1,0 mm

Artikl br.: 290176 25X8/1,0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Promocije i ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Korak zubi 1
Nazubljena izvedba BL 30°
za normu DIN 82
Rezni materijal PM
⌀ nazubljenog kotačića d1 25 mm
Širina nazubljenog kotačića b 8 mm
⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 6 mm
Vrsta proizvoda Alat za nazubljivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290176 25X8/1,0
EAN / GTIN 4030741167188
Broj proizvođača 41007742

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
70
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
35
Čelik < 500 N/mm²
P
60
Čelik < 750 N/mm²
P
45
Čelik < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Otporni na trošenje u PM kvaliteti.

Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina i profila na upit.
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
    ⌀ nazubljenog kotačića d1 × širina nazubljenog kotačića b / korak zubi (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu