Nazubljeni kotačić PM 21,5X5/1,0 mm

Artikl br.: 290266 21,5X5/1,0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazubljena izvedba BL 15°
za normu DIN 82
Rezni materijal PM
⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 8 mm
Vrsta proizvoda Sjecalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290266 21,5X5/1,0
EAN / GTIN 4030741178191
Broj proizvođača 41008513

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
160
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
110
Čelik < 500 N/mm²
P
110
Čelik < 750 N/mm²
P
85
Čelik < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Otporni na trošenje u PM kvaliteti.

Napomena:

  • Veličina 21,5×5×8 prikladna za alate Quick.
  • Ostale veličine isporučive na upit.
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
    ⌀ nazubljenog kotačića d1 × širina nazubljenosti / korak zubi (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu