{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Korak zubi | 1,5 | |
Nazubljena izvedba | AA | |
⌀ nazubljenog kotačića d1 | 15 mm | |
Širina nazubljenog kotačića b | 6 mm | |
⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 | 6 mm | |
smanjenje nazubljenja ⌀ d3 | 11 mm | |
Vrsta proizvoda | Alat za nazubljivanje |
Broj artikla | 290150 15X6/1,5 | |
EAN / GTIN | 4030741265389 | |
Broj proizvođača | 41012903 |