Držač za rovašenje univerzalni 10 mm

Artikl br.: 290090 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
  • Smjer rezanja: lijevo i desno
  • za profil nazubljenog kotačića: RAA 2×AA

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Smjer rezanja lijevo i desno
za profil nazubljenog kotačića RAA 2×AA
Širina drške 12 mm
Visina drške 10 mm
za ⌀ nazubljenog kotačića d1 15 mm
za širinu nazubljenog kotačića b 6 mm
za ⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 6 mm
za smanjenje nazubljenja ⌀ d3 11 mm
Radno područje 3 mm - 40 mm
Snop svornjaka 299925 1
Radna pločica 299927 1
Vrsta proizvoda Alat za nazubljivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290090 10
EAN / GTIN 4030741688065
Broj proizvođača 31002801

Opis

Izvedba:

Modularna izvedba: univerzalno primjenjivo kao desna i lijeva izvedba.
Vijak za podešavanje u dršci za korekciju slobodnog kuta.
HM zatik za veću otpornost na trošenje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi