Držač za rovašenje lijevi 10 mm

Artikl br.: 290019 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
  • za profil nazubljenog kotačića: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBR 1×BL; RGE45° BL/BR45°

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za profil nazubljenog kotačića RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBR 1×BL; RGE45° BL/BR45°
Širina drške 10 mm
Visina drške 10 mm
za ⌀ nazubljenog kotačića d1 15 mm
za širinu nazubljenog kotačića b 4 mm
za ⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 4 mm
Radno područje 0 mm - 15 mm
Vrsta proizvoda Alat za nazubljivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290019 10
EAN / GTIN 4030741660665
Broj proizvođača 31002720

Opis

Izvedba:

Vijak za podešavanje u dršci za korekciju slobodnog kuta.
HM zatik za veću otpornost na trošenje.
  • Minimalni pritisak smanjuje opterećenje za alat i stroj.
  • Sinkrono vreteno za jednostavno podešavanje nosača i visine vrha.