{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX5 | |
Profil | Torx® | |
L | 1,5 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tolerancija | 0,0 do +0,01 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Vanjski promjer vrtnje Torx® | 1,48 mm | |
⌀ prethodnog bušenja | 1,1 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Prevlaka | TiN | |
Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
Broj artikla | 293060 TX5 | |
EAN / GTIN | 4045197947314 |