{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Profil | za Torx Plus® | |
L | 4,5 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tolerancija | od + 0,005 do +0,02 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Vanjski promjer vrtnje Torx® | 5,5 mm | |
⌀ prethodnog bušenja | 4,5 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Prevlaka | TiN | |
Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
Broj artikla | 293015 IP30 | |
EAN / GTIN | 4062406396718 |