Alat za izradu 6-kutnih profila ⌀ d = 32 mm 8 mm

Artikl br.: 293110 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ d 32 mm
Imbus 8 mm
L1 20,5 mm
Prevlaka TiN
Profil 6-kut
Rezni materijal HSS
Duljina profila tmaks 30 mm
Tolerancija - 0,09 do - 0,14 mm
Vrsta proizvoda Alat za oblikovanje utora i profila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 293110 8
EAN / GTIN 4062406561000

Opis

Izvedba:

S TiN prevlakom.

Napomena:

Posebne geometrije na upit. Detaljne smjernice za upotrebu možete pronaći u našoj aplikaciji za ToolScout.
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
    6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu