{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ d | 32 mm | |
Imbus | 12 mm | |
L1 | 20,5 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Profil | 6-kut | |
Rezni materijal | HSS | |
Duljina profila tmaks | 30 mm | |
Tolerancija | - 0,1 do - 0,15 mm | |
Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
Broj artikla | 293110 12 | |
EAN / GTIN | 4062406561024 |