Četverokutna igla za provlačenje HSS Za dosjede H8 10

Artikl br.: 290426 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina igle 257 mm
Rezni materijal HSS
Polazni provrt H8 10,4 mm
Duljina prostora u čeliku 10 mm - 32 mm
potreban prostorni tlak kod St50i maksimalna duljina prostora 2.000 kg
Vrsta proizvoda Alat za prostornu prešu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290426 10
Broj proizvođača SW10-4KT-HSS

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
Aluminij
N
Aluminij > 10% Si
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Ulje
 

Opis

Upotreba:

U jednom prolazu se izrezuje jedan unutarnji četverokut.
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
    Tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu