Set slova A – Z 2 mm

Artikl br.: 291945 2
Postavite cijenu 26 Piece (44,68 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina natpisa 2 mm
Znakovi A – Z
Svitak ⌀ 50 mm
Vrsta proizvoda Set slova

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 291945 2
EAN / GTIN 4030741641558
Broj proizvođača 85001819

Opis

Izvedba:

Amortizacijski sustav s izmjenjivim segmentima. Fleksibilan i s adapterskom drškom.

Prednost:

Moguć natpis do vijenca.

Odgovara:

Set alata za utiskivanje natpisabr. 291930 i 291935.

Sadržaj:

Segmenti znakova: 291954

Preporuka:

Kao mogućnost za sigurnu pohranu izmjenjivih segmenata / garnitura znakova moguće je naručiti artikl br. 291990_Box.

Pažnja:

Voditi računa od dodjeli alata i segmenata.

Napomena:

Rola s natpisima ⌀ 30 mm: Moguće opremanje s minimalno 17 segmenata.
Rola s natpisima ⌀ 50 mm: Moguće opremanje s minimalno 29 segmenata.
Maksimalan broj komada koji se montiraju ovisi o širini znaka.