ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Set slova A – Z 2 mm

Artikl br.: 291905 2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina natpisa 2 mm
Znakovi A – Z
Vrsta proizvoda Set slova

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 291905 2
Broj proizvođača 82002237

Opis

Izvedba:

Opružni sustav s izmjenjivim segmentima

Odgovara:

Alat za izradu natpisa br. 291900.

Sadržaj:

Segmenti znakova: Br. 291910

Preporuka:

Kao mogućnost za sigurnu pohranu izmjenjivih segmenata / garnitura znakova / moguće je naručiti artikl br. 291990_Box.

Napomena:

Moguće opremanje s minimalno 26 segmenata.
Maksimalan broj komada koji se montiraju ovisi o širini znaka.