ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Segment znakova visina natpisa 3 mm A

Artikl br.: 291912 A

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Znakovi A
Visina natpisa 3 mm
Svitak ⌀ 45 mm
Vrsta proizvoda Segment znakova

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 291912 A
Broj proizvođača 82000028

Opis

Izvedba:

Opružni sustav s izmjenjivim segmentima

Odgovara:

Alat za izradu natpisa br. 291900.

Preporuka:

Kao mogućnost za sigurnu pohranu izmjenjivih segmenata / garnitura znakova / moguće je naručiti artikl br. 291990_Box.

Napomena:

Moguće opremanje s minimalno 26 segmenata.
Maksimalan broj komada koji se montira ovisi o širini znaka.
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
    Znakovi Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu