Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni 8IP

Artikl br.: 239652 8IP
Postavite cijenu 10 Piece (4,08 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 8IP
Navoji M3
Ukupna duljina 5,8 mm
Stezni moment 2,25 Nm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 239652 8IP
EAN / GTIN 4047109023277
Broj proizvođača N00 57630
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu